pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9073-93 COPERCHIO D 120 MM PER SCATOLA

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9073-93 COPERCHIO D 120 MM PER SCATOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 120 mm

  • Modello - Altri

  • Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite

  • Materiale - Plastica

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013456141414

Codice prodotto

KAI9073-93

Cod. produttore

9073-93

Produttore

KAI

Diametro:

120 mm

Modello:

Altri

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Colore:

Bianco

Con viti:

no

Piombabile:

no