pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9063-88 SCATOLA DA APPARECCHI P. PARETI LEGGERE - 9063-88

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9063-88 SCATOLA DA APPARECCHI P. PARETI LEGGERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Forma - Tondo

  • Tipologia costruttiva - Cassetta portafrutti

  • Equipaggiato di anello girevole - no

  • Accoppiabile -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4013456220812

Codice prodotto

KAI9063-88

Cod. produttore

9063-88

Produttore

KAI

Tipo di montaggio:

Parete forata

Forma:

Tondo

Tipologia costruttiva:

Cassetta portafrutti

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Attrezzatura:

Senza

Diametro:

68 mm

Profondità:

47...47 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

no

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

20 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

no

Grado di protezione (IP):

IP3X

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Con schermatura:

Ermetico al vento:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Raccordo tunnel

Applicazione speciale:

Altro