pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9063-32 SCATOLA DA INCASSO PER CARTONGESSO - 9063-32

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9063-32 SCATOLA DA INCASSO PER CARTONGESSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Forma - Tondo

  • Tipologia costruttiva - Cassetta portafrutti

  • Tipologia - Singolo

  • Accoppiabile -

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4013456549326

Codice prodotto

KAI9063-32

Cod. produttore

9063-32

Produttore

KAI

Tipo di montaggio:

Parete forata

Forma:

Tondo

Tipologia costruttiva:

Cassetta portafrutti

Tipologia:

Singolo

Accoppiabile:

Attrezzatura:

Senza

Diametro:

68 mm

Profondità:

49...49 mm

Profondità interna:

49 mm

Per numero di inserti apparecchi:

1

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Bloccaggio del tubo:

no

Inserimento dal retro:

Numero di ingressi:

8

Numero di manicotti in dotazione:

7

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Arancione

Grado di protezione (IP):

IP3X

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Sezione max. del conduttore:

2.5 mm²

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Raccordo tunnel

Applicazione speciale:

Senza