KAISER GMBH & CO. KG - KAI1295-73 SCATOLAPEREQUIPOTENZIALE10*2 - 1295-73

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Costruzione in calcestruzzo
Forma - Quadrato
Tipologia - Singolo
Equipaggiato di anello girevole - no
Accoppiabile - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
4013456340404
Codice prodotto
KAI1295-73
Cod. produttore
1295-73
Produttore
KAI
Tipo di montaggio:
Costruzione in calcestruzzo
Forma:
Quadrato
Tipologia:
Singolo
Equipaggiato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Attrezzatura:
Senza
Lunghezza:
128 mm
Larghezza:
128 mm
Profondità:
80...80 mm
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro sfondabile:
no
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:
no
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
no
Passaggio scatola tramite membrana graduata:
no
Per diametro del tubo:
16 mm
Bloccaggio del tubo:
no
Bloccaggio tubo opzionale:
no
Inserimento dal retro:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP3X
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Ermetico al vento:
no
Fissaggio del gancio portalampada:
no
Raccordo:
Senza
Applicazione speciale:
Altro


