KAISER GMBH & CO. KG - KAI1265-11 B¹ Scatola di collegamento da soffitto - 1265-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Costruzione in calcestruzzo
Forma - Altro
Tipologia - Singolo
Grado di protezione (IP) - IP3X
Attrezzatura - Senza
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 kg CO₂eq
EAN
4013456550520
Codice prodotto
KAI1265-11
Cod. produttore
1265-11
Produttore
KAI
Tipo di montaggio:
Costruzione in calcestruzzo
Forma:
Altro
Tipologia:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP3X
Attrezzatura:
Senza
Colore:
Rosso
Diametro:
60 mm
Tipologia costruttiva:
Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi
Profondità:
95...95 mm
Equipaggiato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Lunghezza:
94 mm
Larghezza:
75 mm
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare
Per numero di inserti apparecchi:
1
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro sfondabile:
no
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:
no
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
no
Passaggio scatola tramite membrana graduata:
no
Per diametro del tubo:
20/25 mm
Bloccaggio del tubo:
no
Bloccaggio tubo opzionale:
no
Inserimento dal retro:
sì
Numero di ingressi:
7
Numero di manicotti in dotazione:
0
Senza alogeni:
sì
Esecuzione coperchio:
Altro
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Altro
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Ermetico al vento:
no
Fissaggio del gancio portalampada:
sì
Raccordo:
Senza
Applicazione speciale:
Altro


