pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1260-01 Calcestruzzo, B¹ presa per tubi grandi - 1260-01

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1260-01 Calcestruzzo, B¹ presa per tubi grandi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Costruzione in calcestruzzo

  • Forma - Altro

  • Tipologia costruttiva - Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

  • Tipologia - Singolo

  • Equipaggiato di anello girevole - no

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4013456551428

Codice prodotto

KAI1260-01

Cod. produttore

1260-01

Produttore

KAI

Tipo di montaggio:

Costruzione in calcestruzzo

Forma:

Altro

Tipologia costruttiva:

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

Tipologia:

Singolo

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Attrezzatura:

Senza

Diametro:

60 mm

Lunghezza:

94 mm

Larghezza:

75 mm

Profondità:

106...106 mm

Per numero di inserti apparecchi:

1

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare o allargare

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

no

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

Altro

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

Numero di ingressi:

3

Numero di manicotti in dotazione:

0

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Colore:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP3X

Esecuzione coperchio:

Altro

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Altro

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Altro