pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1226-30 VITE A GANCIO PER LAMPADE - 1226-30

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1226-30 VITE A GANCIO PER LAMPADE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Rivestito in plastica -

  • Diametro interno dell'occhiello - 26 mm

  • Diametro del gambo - 5 mm

  • Lunghezza del gambo - 30 mm

Confezione

  • 150 PZ

EAN

4013456130715

Codice prodotto

KAI1226-30

Cod. produttore

1226-30

Produttore

KAI

Materiale:

Acciaio

Rivestito in plastica:

Diametro interno dell'occhiello:

26 mm

Diametro del gambo:

5 mm

Lunghezza del gambo:

30 mm

Lunghezza totale:

71 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Carico di rottura:

100 N