KAISER GMBH & CO. KG - KAI1184-77 COPERCHIO UNIVERSALE VDE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 92 mm
Per scatola di diametro - 92...92 mm
Forma - Tondo
Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite
Materiale - Plastica
Confezione
250 PZ
EAN
4013456140165
Codice prodotto
KAI1184-77
Cod. produttore
1184-77
Produttore
KAI
Diametro:
92 mm
Per scatola di diametro:
92...92 mm
Forma:
Tondo
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no