pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1088-07 UTENS. - FRESA SPECIAL ISOL. D 68X180MM - 1088-07

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1088-07 UTENS. - FRESA SPECIAL ISOL. D 68X180MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro punta di centraggio - 8 mm

  • Adatto per cartongesso -

  • Adatto per legno -

  • Adatto per plastica -

  • Adatto per plastica rinforzata con fibra di vetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013456536159

Codice prodotto

KAI1088-07

Cod. produttore

1088-07

Produttore

KAI

Diametro punta di centraggio:

8 mm

Adatto per cartongesso:

Adatto per legno:

Adatto per plastica:

Adatto per plastica rinforzata con fibra di vetro:

no

Adatto per alluminio:

no

Adatto per ottone:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per metalli colorati:

no

Adatto per acciaio:

no