KAISER GMBH & CO. KG - KAI1087-08 UTENSILE - LAMA PER SEGA D 74X40MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 74 mm
Profondità di taglio - 40 mm
Adatto per cartongesso - sì
Diametro del foro di centraggio - 8 mm
Adatto per legno - sì
Confezione
4 PZ
EAN
4013456259300
Codice prodotto
KAI1087-08
Cod. produttore
1087-08
Produttore
KAI
Diametro:
74 mm
Profondità di taglio:
40 mm
Adatto per cartongesso:
sì
Diametro del foro di centraggio:
8 mm
Adatto per legno:
sì
Adatto per la plastica:
sì
Adatto per fibra ottica:
no
Adatto per l'alluminio:
no
Adatto per ottone:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per l'acciaio:
no