KAISER GMBH & CO. KG - KAI1084-70 FRESA MULTI 2000 HM D 74MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 74 mm
Profondità di taglio - 36 mm
Diametro punta di centraggio - 8 mm
Sega a tazza - sì
Adatto per cartongesso - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4013456544802
Codice prodotto
KAI1084-70
Cod. produttore
1084-70
Produttore
KAI
Diametro:
74 mm
Profondità di taglio:
36 mm
Diametro punta di centraggio:
8 mm
Sega a tazza:
sì
Adatto per cartongesso:
sì
Adatto per legno:
sì
Adatto per plastica:
sì
Adatto per plastica rinforzata con fibra di vetro:
no
Adatto per alluminio:
no
Adatto per ottone:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per metalli colorati:
no
Adatto per acciaio:
no
Sistema di registrazione:
Altro


