pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1082-84 FRESA BI-METALLO D 83 MM - 1082-84

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1082-84 FRESA BI-METALLO D 83 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 83 mm

  • Profondità di taglio - 38 mm

  • Diametro punta di centraggio - 8 mm

  • Adatto per cartongesso -

  • Adatto per legno -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013456352582

Codice prodotto

KAI1082-84

Cod. produttore

1082-84

Produttore

KAI

Diametro:

83 mm

Profondità di taglio:

38 mm

Diametro punta di centraggio:

8 mm

Adatto per cartongesso:

Adatto per legno:

Adatto per plastica:

Adatto per plastica rinforzata con fibra di vetro:

no

Adatto per alluminio:

no

Adatto per ottone:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per metalli colorati:

no

Adatto per acciaio:

no