KAISER GMBH & CO. KG - KAI1068-21 SCATOLA ELETTRONICA SOTTO INTONACO ECONR - 1068-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Forma - Tondo
Tipologia - Doppio
Equipaggiato di anello girevole - no
Accoppiabile - sì
Confezione
100 PZ
Classificazione green
EAN
4013456537422
Codice prodotto
KAI1068-21
Cod. produttore
1068-21
Produttore
KAI
Tipo di montaggio:
Incassato
Forma:
Tondo
Tipologia:
Doppio
Equipaggiato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Attrezzatura:
Senza
Diametro:
60 mm
Lunghezza:
149 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
68...68 mm
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro sfondabile:
sì
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:
sì
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
sì
Passaggio scatola tramite membrana graduata:
no
Bloccaggio del tubo:
sì
Bloccaggio tubo opzionale:
no
Inserimento dal retro:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio trasparente:
no
Con schermatura:
no
Ermetico al vento:
sì
Fissaggio del gancio portalampada:
no
Raccordo:
Senza
Applicazione speciale:
Altro