pagina iniziale

K.E.R.T. SRL - KRTKAL2424CD ALIMENTATORE O=24VDC 1A C/CARICABATTERIE - KAL2424CD

K.E.R.T. SRL
copiacopia
K.E.R.T. SRL - KRTKAL2424CD ALIMENTATORE O=24VDC 1A C/CARICABATTERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • 1a tensione d'uscita - 24...24 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 1 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 110...350 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

579 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8054377018764

Codice prodotto

KRTKAL2424CD

Cod. produttore

KAL2424CD

Produttore

KRT

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

1a tensione d'uscita:

24...24 V

Max. corrente d'uscita 1:

1 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione nominale DC:

110...350 V

Tensione d'uscita regolabile:

2a tensione d'uscita:

27...27 V

Resistente a corto circuito:

Adatto per installazione in serie:

Montaggio su guida portante possibile:

Max. corrente d'uscita 2:

0.5 A

Assorbimento di potenza:

25 VA

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

70 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Profondità:

66 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

4

Alimentatore switching con caricabatterie intergrato, due uscite indipendenti rispettivamente da 24Vdc 1A su carico ed una da 27.0Vdc 0.5A per la ricarica della batteria collegata. Tensione uscita regolabile da 24 a 28Vdc, tempo di intervento = 0ms. Possibilità di collegare batteria da 12Vdc 12Ah max. Altre funzioni: - Blocco soglia minima batteria; - Buzzer attivabile per funzionamento in emergenza e guasto; Segnalazioni a Led: N. 1 Led verde per segnalazione uscita 24Vdc presente...DC OK; N. 1 Led colore arancio per segnalazione stato batteria: - Batteria in carica con corrente > 100mA (ON); - Batteria carica <100mA (OFF); - Batteria in erogazione (Lampeggiante)