pagina iniziale
in esaurimento

K.E.R.T. SRL - KRTKAL1224CD ALIMENTATORE O=12VDC 2A C/CARICABATTERIE - KAL1224CD

K.E.R.T. SRL
copiacopia
K.E.R.T. SRL - KRTKAL1224CD ALIMENTATORE O=12VDC 2A C/CARICABATTERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • 1a tensione d'uscita - 12...12 V

  • 2a tensione d'uscita - 13.8...13.8 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 2 A

  • Max. corrente d'uscita 2 - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

579 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8054377018498

Codice prodotto

KRTKAL1224CD

Cod. produttore

KAL1224CD

Produttore

KRT

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

1a tensione d'uscita:

12...12 V

2a tensione d'uscita:

13.8...13.8 V

Max. corrente d'uscita 1:

2 A

Max. corrente d'uscita 2:

1 A

Tensione d'uscita regolabile:

Resistente a corto circuito:

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione nominale DC:

110...350 V

Assorbimento di potenza:

25 VA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

Adatto per installazione in serie:

Numero moduli DIN:

4

Larghezza:

70 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

66 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore switching con caricabatterie intergrato, due uscite indipendenti rispettivamente da 12Vdc 2A su carico ed una da 13.8Vdc 1A per la ricarica della batteria collegata. Tensione uscita regolabile da 12 a 14Vdc, tempo di intervento = 0ms. Possibilità di collegare batteria da 12Vdc 18Ah max. Altre funzioni: - Blocco soglia minima batteria; -BBuzzer attivabile per funzionamento in emergenza e guasto; Segnalazioni a Led: N. 1 Led verde per segnalazione uscita 12Vdc presente...DC OK; N. 1 Led colorearancio per segnalazione stato batteria: - Batteria in carica con corrente > 100mA (ON); - Batteria carica <100mA (OFF); - Batteria in erogazione (Lampeggiante)