ITALWEBER SPA - ITW1910015 GUANTI CLASSE 4 CM.41 TG 10 SP 3,0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Latex
Colore esterno - Beige
Confezione
1 PZ
EAN
8024873122333
Codice prodotto
ITW1910015
Cod. produttore
1910015
Produttore
ITW
Materiale:
Latex
Colore esterno:
Beige
Guanti dielettrici isolanti sono conformi alla norma CEI EN 60903 e presentano il lato interno leggermente talcato, in modo da facilitare la loro calzata ed il loro sfilamento. Prima di ogni utilizzo occorre eseguire una ispezione visiva della superficiedei guanti, e gonfiarli con l’apposito verificatore pneumatico, in modo da individuare eventuali forature o lacerazioni. Il modello GI40 ha una lunghezza di 41 cm; tutti gli altri modelli hanno una lunghezza di 36 cm. I guanti sono forniti in confezione singola, opaca ed anti UV.


