ITALWEBER SPA - ITW1910002T8 GUANTI CLASSE 0 CM.36 TG 8 SP 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Latex
Con fodera interna - no
Colore esterno - Bianco
A prova di arco elettrico - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873249184
Codice prodotto
ITW1910002T8
Cod. produttore
1910002T8
Produttore
ITW
Materiale:
Latex
Con fodera interna:
no
Colore esterno:
Bianco
A prova di arco elettrico:
no
Guanti dielettrici isolanti sono conformi alla norma CEI EN 60903 e presentano il lato interno leggermente talcato, in modo da facilitare la loro calzata ed il loro sfilamento. Prima di ogni utilizzo occorre eseguire una ispezione visiva della superficiedei guanti, e gonfiarli con l’apposito verificatore pneumatico, in modo da individuare eventuali forature o lacerazioni. Il modello GI40 ha una lunghezza di 41 cm; tutti gli altri modelli hanno una lunghezza di 36 cm. I guanti sono forniti in confezione singola, opaca ed anti UV.


