pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAI0404 PANTALONE 7KA-DPI III CAT. BLU ROYAL GRA - AI0404

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAI0404 PANTALONE 7KA-DPI III CAT. BLU ROYAL GRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di raccordo - Forma normale

  • Dimensione - 50...50

  • Genere - Unisex

  • Colore - Blu

  • Alta visibilità (colori segnaletici) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212216984

Codice prodotto

INRAI0404

Cod. produttore

AI0404

Produttore

INR

Tipo di raccordo:

Forma normale

Dimensione:

50...50

Genere:

Unisex

Colore:

Blu

Alta visibilità (colori segnaletici):

no

Con strisce catarifrangenti:

no

Materiale:

Tessuto misto

Qualità del materiale:

Poliammide

Peso del materiale:

260 g/m²

Tipo di chiusura:

Buttone e foro

Lunghezza:

Lunghezza a 1/1

Resistente al taglio:

no

Idrorepellente:

no

Resistente all'acqua:

no

Protezione dal calore:

Protezione dal calore/dal fuoco secondo EN 11612:

Esecuzione resistente alla fiamma:

Protezione dai prodotti chimici:

no

Testato contro gli archi elettrici:

doneo alla protezione dell’operatore dal contatto accidentale con fiamme di limitata entità, dal calore convettivo e radiante e protegge contro gli effetti dell’esposizione ravvicinata ad archi elettrici.\nPantalone composto da:\n• sul davanti all’altezza dei fianchi\n• sono ricavate n.2 tasche inclinate con un inserto di colore a contrasto e fermate da tratto di velcro\n• all’altezza della metà gambale sono applicate n. 2 tasche con soffietto ed alette rettangolari\n• il dietro presenta n. 2 tasche a toppa applicate con doppie alette rettangolari,\n• all'altezza della metà fianchi, è inserito un elastico per consentire una miglior vestibilità del capo\n• il capo invernale è completamente foderato