pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR98035612 PUNTE DA MURO SDS-PLUS 10,0 X 200/260 MM - 98035612

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR98035612 PUNTE DA MURO SDS-PLUS 10,0 X 200/260 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per legno - no

  • Adatto per acciaio - no

  • Adatto per acciaio inox - no

  • Adatto per metalli non ferrosi - no

  • Adatto per ghisa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4000649032598

Codice prodotto

INR98035612

Cod. produttore

98035612

Produttore

INR

Adatto per legno:

no

Adatto per acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

no

Adatto per calcestruzzo:

Adatto per piastrelle:

Adatto per ceramica:

Adatto per vetro:

no

Adatto per plastica:

no

Diametro punta:

10 mm

Trapano a spirale:

Forma del gambo:

Cono morse

Lunghezza di taglio:

200 mm

Numero di lame:

2

Lunghezza totale:

260 mm

Sistema di registrazione:

SDS-plus

Con bloccaggio rapido:

Asse a innesto con estremità piatta:

no

Con foro di centraggio:

no

Punta bilaterale:

no

Adatto per l'alesatura:

Direzione di taglio:

Sinistra

Materiale da taglio:

Acciaio al cromo vanadio

Punte da muro serie SDS-plus