INTERCABLE SRL - INR135532 BUSSOLA ESAG. TIPO LUNGO 1/2 32 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione dell'attacco - 1/2 pollice
Apertura di chiave - 32 mm
Lunghezza - 70 mm
Inserto dodecagonale - no
Isolamento 1000 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212023339
Codice prodotto
INR135532
Cod. produttore
135532
Produttore
INR
Dimensione dell'attacco:
1/2 pollice
Apertura di chiave:
32 mm
Lunghezza:
70 mm
Inserto dodecagonale:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Per avvitatore a percussione:
no
Magnetico:
sì
Superficie:
Plastificato
Versione con profondità elevata (70 mm) per l’uso su barre filettate, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS