pagina iniziale

IMYTECH SRL - IMTST095S.150.R200 CATENA PORTACAVI SLIDING TYPE - ST095S.150.R200

IMYTECH SRL
copiacopia
IMYTECH SRL - IMTST095S.150.R200 CATENA PORTACAVI SLIDING TYPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449079498050

Codice prodotto

IMTST095S.150.R200

Cod. produttore

ST095S.150.R200

Produttore

IMT

Catena portacavi standard aperta altezza interna 56 mm dimensioni esterne 212x89 mm Raggio di curvatura 200 mm - Per corse lunghe non autoportanti - Canale guida: massima stabilita della corsa - Pattini anti-frizione sostituibili - Apribile interno-esterno raggio - Telaio a cerniera - Unica maglia per tutti i raggi Applicazione: per qualsiasi macchinario e attrezzatura Passo: 95 mm Temperatura di esercizio: -30 C/130 C Coefficiente di frizione: 0,3 - 0,4 ? Altezza interna: 56 mm Materiale: poliammide 6 + F.V., UL 94 - HBVelocita: 3 m/sec