pagina iniziale

IMYTECH SRL - IMTST095N.100.R150 CATENA PORTACAVI ST TYPE - ST095N.100.R150

IMYTECH SRL
copiacopia
IMYTECH SRL - IMTST095N.100.R150 CATENA PORTACAVI ST TYPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000000983288

Codice prodotto

IMTST095N.100.R150

Cod. produttore

ST095N.100.R150

Produttore

IMT

Catena portacavi standard aperta altezza interna 56 mm dimensioni esterne 113x82 mm Raggio di curvatura 135 mm - Per corse autoportanti - 6 punti d'appoggio - Robusta e stabile - Apribile interno-esterno raggio - Telaio a cerniera - Modulare Applicazione: per qualsiasi macchinario e attrezzatura Passo: 95 mm Temperatura di esercizio: -30?C?130?C Altezza interna: 56 mm Materiale: poliammide 6 + F.V., UL 94 - HB Velocita: 6 m/sec