pagina iniziale

IMYTECH SRL - IMTNSB022CR.047.R45 CATENA PORTACAVI NSB TYPE - NSB022CR.047.R45

IMYTECH SRL
copiacopia
IMYTECH SRL - IMTNSB022CR.047.R45 CATENA PORTACAVI NSB TYPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449079483261

Codice prodotto

IMTNSB022CR.047.R45

Cod. produttore

NSB022CR.047.R45

Produttore

IMT

Catena portacavi silenziosa Clean Room altezza interna 22 mm dimensioni esterne 61x29 mm Raggio di curvatura 45 mm - Per ridurre al minimo vibrazioni, polvere e rumore - Con giunto elastico - Leggera e antistatica - Ridotto effetto poligonale - Raggi di curvatura piu piccoli Applicazione: per ambienti che richiedono poca polvere e poco rumore Passo: 22 mm Temperatura di esercizio: -30 C/130 C Accelerazione: 20 m/sec? Altezza interna: 22 mm Materiale poliammide 6 + F.V., Amide, UL 94 - HB Velocita: 10 m/sec