pagina iniziale

IMYTECH SRL - IMTCPS030.50.R75 CATENA PORTACAVI MINI TYPE - CPS030.50.R75

IMYTECH SRL
copiacopia
IMYTECH SRL - IMTCPS030.50.R75 CATENA PORTACAVI MINI TYPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449079480642

Codice prodotto

IMTCPS030.50.R75

Cod. produttore

CPS030.50.R75

Produttore

IMT

Catena portacavi standard altezza interna 19 mm dimensioni esterne 64x26 mm Raggio di curvatura 75 mm - Per spazi di installazione ridotti - Piccole dimensioni - Apribile esterno raggio - Versatile - Facile da montare Applicazione: per qualsiasi macchinario e attrezzatura Passo: 30 mm Temperatura di esercizio: -30 C/130 C Altezza interna: 19 mm Materiale: poliammide 6 + F.V., UL 94 - HB Velocita: 6 m/sec