pagina iniziale

IMYTECH SRL - IMTCPS015.10.R28 CATENA PORTACAVI MINI TYPE - CPS015.10.R28

IMYTECH SRL
copiacopia
IMYTECH SRL - IMTCPS015.10.R28 CATENA PORTACAVI MINI TYPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449072898901

Codice prodotto

IMTCPS015.10.R28

Cod. produttore

CPS015.10.R28

Produttore

IMT

Catena portacavi standard altezza interna 10 mm dimensioni esterne 16,6x13 mm Raggio di curvatura 28 mm - Per spazi di installazione ridotti - Piccole dimensioni - Versatile - Facile da montare Applicazione: per qualsiasi macchinario e attrezzatura Passo: 15 mm Temperatura di esercizio: -30 C/130 C Altezza interna: 10 mm Materiale: poliammide 6 + F.V., UL 94 - HB Velocita: 6 m/sec