pagina iniziale

IME - IMSTN2C11A11A TESI PF COSF M AUTOAL 100V 1A 0,5-0,5/+- - TN2C11A11A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTN2C11A11A TESI PF COSF M AUTOAL 100V 1A 0,5-0,5/+-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Corrente nominale primaria In - 1 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Tarato -

  • Con protezione dal contatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826156106

Codice prodotto

IMSTN2C11A11A

Cod. produttore

TN2C11A11A

Produttore

BTI

Tipologia:

Altro

Corrente nominale primaria In:

1 A

Classe di precisione:

0.5

Tarato:

Con protezione dal contatto:

Numero di ingressi primari:

1

TESI PF - Trasduttore analogico del fattore di potenza - Rete: monofase o trifase 4 fili equilibrata - Formato: 4 moduli DIN - Campo di misura: ind 0.5?1?0.5 cap - Uscita: 1?0?1 mA - Corrente: 1A - Tensione: 100V - Aux: autoalimentato