IME - IMSRDBMRCD24 DIFFERENZIALE TIPO B 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti miste
Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 0.03...3 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2 - 0.015...3 mA
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032826514708
Codice prodotto
IMSRDBMRCD24
Cod. produttore
RDBMRCD24
Produttore
BTI
Funzione:
Per reti miste
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
0.03...3 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2:
0.015...3 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
sì
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
10 s
Indicatore corrente differenziale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...60 V
Numero di contatti NC:
2
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...78 V
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti di scambio:
2
Larghezza:
35.8 mm
Altezza:
92.4 mm
Profondità:
64 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...60 V
Tensione misurabile:
16...72 V
Frequenza nominale di funzionamento:
0...2000 Hz