IME - IMSCE96T14A2 CONTO 96-PT WH/VARH IMP 1-5A 400-415V - CE96T14A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 6 A
Tensione nominale (Un) N-L - 207...253 V
Tensione nominale (Un) L-L - 360...440 V
Confezione
1 PZ
EAN
8032826035241
Codice prodotto
IMSCE96T14A2
Cod. produttore
CE96T14A2
Produttore
BTI
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
6 A
Tensione nominale (Un) N-L:
207...253 V
Tensione nominale (Un) L-L:
360...440 V
Classe di precisione:
B
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia:
Trasformatore di misura
Tipo di energia:
Potenza effettiva
Adatto per:
Acquisto
Tipo di tariffa:
Tariffa unica
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Blocco antiritorno:
sì
Tarato:
sì
Omologazione:
Nazionale
Uscita d'impulso:
Ottico
Tipo di impulso:
S0
Velocità d'impulso:
0.001...1000 Imp/kWh (k
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Numero di punti:
8
Grado di protezione (IP):
IP52