pagina iniziale

IME - IMSCE72T12A2 CONTO 72-PT WH/VARH IMP 1-5A 100-110V - CE72T12A2

BTICINO
copiacopia
IME - IMSCE72T12A2 CONTO 72-PT WH/VARH IMP 1-5A 100-110V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 6 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 207...253 V

  • Tensione nominale (Un) L-L - 360...440 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826132315

Codice prodotto

IMSCE72T12A2

Cod. produttore

CE72T12A2

Produttore

BTI

Tipo di contatore:

Elettronico

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

6 A

Tensione nominale (Un) N-L:

207...253 V

Tensione nominale (Un) L-L:

360...440 V

Classe di precisione:

B

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Tipo di energia:

Potenza effettiva

Adatto per:

Acquisto

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Blocco antiritorno:

Tarato:

Omologazione:

Nazionale

Uscita d'impulso:

Ottico

Tipo di impulso:

S0

Velocità d'impulso:

0.001...1000 Imp/kWh (k

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti:

8

Grado di protezione (IP):

IP52

Conto 72-Pt - Contatore di energia attiva (cl.1) e reattiva (cl.2) inserzione su TA - Rete: monofase o trifase 3/4 fili equilibrata o squilibrata - Formato: 72x72mm - Uscita: impulsi - Corrente: 1 e 5A - da TA (rapporto programmabile) - Tensione: 80...150 V