IME - IMSCE4TB0PCL1 4MOD TA 1-5A IMPULSI CL1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori 
- Modello - Misura diretta 
- Corrente nominale (In) - 5 A 
- Corrente massima (Imax) - 63 A 
- Tensione nominale (Un) L-L - 156...460 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8032826514197
Codice prodotto
IMSCE4TB0PCL1
Cod. produttore
CE4TB0PCL1
Produttore
BTI
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
63 A
Tensione nominale (Un) L-L:
156...460 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa doppia
Certificato:
Nazionale
Adatto per:
Consumo / Alimentazione
Tensione nominale (Un) N-L:
90...265 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Ottico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
sì
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Esterno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di Impulso:
S0
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
sì
Frequenza uscita impulsiva:
0.001...10 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di cifre:
9


