pagina iniziale

IME - IMSCE4DF30PCL1 63A 4MOD DIR IMPULSI CL1 - CE4DF30PCL1

BTICINO
copiacopia
IME - IMSCE4DF30PCL1 63A 4MOD DIR IMPULSI CL1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 63 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 197...265 V

  • Tensione nominale (Un) L-L - 340...460 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826514111

Codice prodotto

IMSCE4DF30PCL1

Cod. produttore

CE4DF30PCL1

Produttore

BTI

Tipo di contatore:

Elettronico

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

63 A

Tensione nominale (Un) N-L:

197...265 V

Tensione nominale (Un) L-L:

340...460 V

Classe di precisione:

B

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Misurazione diretta

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tipo di tariffa:

Tariffa doppia

Controllo tariffa:

Esterno

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Blocco antiritorno:

Tarato:

Omologazione:

Nazionale

Uscita d'impulso:

Ottico

Tipo di impulso:

S0

Velocità d'impulso:

0.001...10 Imp/kWh (k

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Con codice di blocco:

Numero di punti:

9

Grado di protezione (IP):

IP54

Conto D4-Pd -Contatore di energia attiva (cl.1) e reattiva (cl.2) inserzione diretta - Rete: trifase 4 fili squilibrata - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: impulso - Corrente: 63A - Tensione: 230-400V (fase-fase) - Aux: autoalimentato