pagina iniziale

IME - IMSCE11165A2 CONTO D1 WH MONO 5(32)A 230V IMPULSI - CE11165A2

BTICINO
copiacopia
IME - IMSCE11165A2 CONTO D1 WH MONO 5(32)A 230V IMPULSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 32 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 196...230 V

  • Tensione nominale (Un) L-L - 264...480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826042010

Codice prodotto

IMSCE11165A2

Cod. produttore

CE11165A2

Produttore

BTI

Tipo di contatore:

Elettronico

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

32 A

Tensione nominale (Un) N-L:

196...230 V

Tensione nominale (Un) L-L:

264...480 V

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di precisione:

B

Tipo di polo:

Monofase

Tipologia:

Misurazione diretta

Tipo di energia:

Potenza effettiva

Adatto per:

Acquisto

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Blocco antiritorno:

Tarato:

Omologazione:

Nazionale

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di impulso:

S0

Velocità d'impulso:

1000...1000 Imp/kWh (k

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Numero moduli DIN:

1

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Con codice di blocco:

no

Numero di punti:

7

Grado di protezione (IP):

IP52

Conto D1 - Contatore di energia attiva (cl.1) inserzione diretta - Rete: monofase - Formato: 1 modulo DIN - Uscita: impulsi 1imp/Wh - Corrente: 5(32)A - diretta - Tensione: 230V - diretta - Aux: autoalimentato