ILME - ILMPEW 6363 SM SP.FISSA 220V 63A 3P - PEW 6363 SM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli - 3
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8015747077408
Codice prodotto
ILMPEW 6363 SM
Cod. produttore
PEW 6363 SM
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
63 A
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli:
3
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Spina fissa per montaggio a parete
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no