ILME - ILMPEW 3274 SI SPINA INCASSO 500V 32A 4P - PEW 3274 SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli - 4
Posizione ora - 7 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8015747075817
Codice prodotto
ILMPEW 3274 SI
Cod. produttore
PEW 3274 SI
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli:
4
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Presa per apparecchi applicata
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no