pagina iniziale

ILME - ILMPEW 3244 SI SPINA INCASSO 110V 32A 4P - PEW 3244 SI

ILME
copiacopia
ILME - ILMPEW 3244 SI SPINA INCASSO 110V 32A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 4 h

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747074902

Codice prodotto

ILMPEW 3244 SI

Cod. produttore

PEW 3244 SI

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Numero di poli:

4

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Presa per apparecchi applicata

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Spine fisse da incasso per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Dimensioni della flangia: 90x100 mm