ILME - ILMPEW 12594 SM SP.FISSA 220V 125A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 9 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8015747071222
Codice prodotto
ILMPEW 12594 SM
Cod. produttore
PEW 12594 SM
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina per montaggio in superficie
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no