ILME - ILMPEW 12594 SI SP.INCASSO 220V 125A 4P - PEW 12594 SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 125 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli - 4
Posizione ora - 9 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8015747071208
Codice prodotto
ILMPEW 12594 SI
Cod. produttore
PEW 12594 SI
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
125 A
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli:
4
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Presa per apparecchi applicata
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no