ILME - ILMPE 3263 SI SPINA INCASSO 220V 32A 3P - PE 3263 SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli - 3
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8015747067232
Codice prodotto
ILMPE 3263 SI
Cod. produttore
PE 3263 SI
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli:
3
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Presa per apparecchi applicata
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Angolo retto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no


