ILME - ILMPE 1694 SM SP.FISSA 220V 16A 4P - PE 1694 SM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli - 4
Posizione ora - 9 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8015747065665
Codice prodotto
ILMPE 1694 SM
Cod. produttore
PE 1694 SM
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli:
4
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Spina fissa per montaggio a parete
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no