ILME - ILMPE 1675 SM SP.FISSA 500V 16A 5P - PE 1675 SM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli - 5
Posizione ora - 7 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8015747065214
Codice prodotto
ILMPE 1675 SM
Cod. produttore
PE 1675 SM
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli:
5
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Spina fissa per montaggio a parete
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no