ILME - ILMPB 32043 SM SP.FISSA 100/200HZ 32A 3P - PB 32043 SM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Numero di poli - 3
Posizione ora - 4 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 6 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8015747062190
Codice prodotto
ILMPB 32043 SM
Cod. produttore
PB 32043 SM
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Numero di poli:
3
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Spina fissa per montaggio a parete
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no


