pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X309.004.0 HONEYCOMB D=153 - 3.X309.004.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X309.004.0 HONEYCOMB D=153

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550756001

Codice prodotto

IGZ3.X309.004.0

Cod. produttore

3.X309.004.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Opaco

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro:

153 mm

Frangiluce nido d'ape IP66. 157 mm