pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X171.004.0 CAVO C/CONNETTORE FEMM.L=5000 UNDESC.INO - 3.X171.004.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X171.004.0 CAVO C/CONNETTORE FEMM.L=5000 UNDESC.INO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cavo di connessione

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550544752

Codice prodotto

IGZ3.X171.004.0

Cod. produttore

3.X171.004.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Cavo di connessione

Colore:

Nero

Cavo con connettore femmina IP68 L=5000mm per versioni con Led monocromatici. Dotato di ghiera anti-sganciamento. Dimensioni (mm) : 5000. Colore : Nero.