IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q713.715.0 PALCO IN-OUT D=80 WARM WHITE MEDIUM 3000 - 3.Q713.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Idoneo per l'installazione su superfici - no
Adatto per montaggio a incasso - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto al montaggio di traverse - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550674954
Codice prodotto
IGZ3.Q713.715.0
Cod. produttore
3.Q713.715.0
Produttore
IGZ
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Adatto per sistema di cavi:
no
Orientabilita':
Girevole
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Laccato
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Uscita della luce:
Diretto
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
16...16 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2200...0 lm
Larghezza:
145 mm
Altezza/profondità:
164 mm
Diametro esterno:
83 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM2


