IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY46.024.0 FILTRO SOFT LENS D=70 SP=3,2 X PINHOLE G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Argento
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8025550571116
Codice prodotto
IGZ3.MY46.024.0
Cod. produttore
3.MY46.024.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Argento
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale