IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY22.004.0 FRANGILUCE NIDO APE C/FILTRO D=50 PER LA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8025550576111
Codice prodotto
IGZ3.MY22.004.0
Cod. produttore
3.MY22.004.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
50 mm
Altezza / Profondità:
3 mm


