pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EI29.7F5.0 WALKY D=50 LED WARM WHITE 3000K - 3.EI29.7F5.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Marrone

  • Tipo di copertura - Lamelle

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550776726

Codice prodotto

IGZ3.EI29.7F5.0

Cod. produttore

3.EI29.7F5.0

Produttore

IGZ

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Marrone

Tipo di copertura:

Lamelle

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Idoneo per l'installazione su superfici:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

1.1...1.1 W

Potenza totale:

1.5 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

180...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

38.5 mm

Diametro:

50 mm

Apparecchio di illuminazione per camminamenti finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED, ad alto comfort visivo. Installazione ad incasso a parete e ad applique. Costituito da vano ottico con grado di protezione IP66 e controcassa o basetta a parete da ordinare separatamente. 1,1W. 180 lm. 3000K