pagina iniziale
in esaurimento

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.8324.015.0 INC.PIXEL GRAN. 20-35-70-150W HIT 230V C - 3.8324.015.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada ad alogenuri metallici

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - G12

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550057115

Codice prodotto

IGZ3.8324.015.0

Cod. produttore

3.8324.015.0

Produttore

IGZ

Lampada:

Lampada ad alogenuri metallici

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

G12

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

no

Riflettore:

Brillantato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP43

Classe di protezione:

I

Adatto per lampade di potenza:

150...150 W

Diametro esterno:

195 mm

Altezza/profondità di installazione:

203 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio ad incasso costruito in pressofusione di alluminio con riflettore in alluminio superpuro incorporato. Asta porta-morsettiera ancorata al corpo dell'apparecchio. Doppia orientabilità, frizionamento continuo senza blocchi meccanici, che facilita il posizionamento desiderato. Scatola porta componenti in estrusione di alluminio separata dall'apparecchio.