pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6793.724.0 ISIGN SOSP.C/LED WARM WHITE DALI D=80 L= - 3.6793.724.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6793.724.0 ISIGN SOSP.C/LED WARM WHITE DALI D=80 L=

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare -

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550479993

Codice prodotto

IGZ3.6793.724.0

Cod. produttore

3.6793.724.0

Produttore

IGZ

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4200...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Lunghezza:

1630 mm

Diametro:

80 mm

Sospensione fornita:

no

Apparecchio a luce diffusa finalizzato all’impiego di sorgenti LED. Corpo esterno e testate realizzate in policarbonato con trattamento anti UV, con finitura rigata per contenere l’abbagliamento luminoso diretto. Il doppio pressacavo in dotazione consente l'utilizzo di cavi elettrici Ø max 15.5 mm. Sgancio delle testate con clips in acciaio inox, operazioni di manutenzione ordinaria senza uso di utensili. Completo di cablaggio passante per esecuzione di file continue. Sospensione orizzontale o verticale singola o doppia / a superficie (parete e soffitto); per i diversi tipi di installazione impiegare i kit opzionali in dotazione. Alimentazione dimmerabile DALI integrata nell’apparecchio; allacciamento alla rete tramite morsettiere ad innesto rapido. LED 32 W,4200 lm. Efficienza luminosa (lm/W, valore reale): 91. Warm 3000K CRI80. Ottica: G - Luce generale. Orientabilità: fisso. Driver elettronico dimmerabile DALI incluso. Colore: Trasparente incolore.

IGUZZINI ILLUMINAZI

Un prodotto IGUZZINI ILLUMINAZI

Scopri la serie IGUZZINI ILLUMINAZI