pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6156.015.0 FLANGIA INTERMED. FE. ZINC.X PALO D=102 - 3.6156.015.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della treccia lato pilone - 102 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079547796

Codice prodotto

IGZ3.6156.015.0

Cod. produttore

3.6156.015.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Acciaio

Diametro della treccia lato pilone:

102 mm

Realizzato in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. Idone per pali con diametro ø102mm. Tramite utilizzo accessorio 6163 anche su pali ø89mm.